SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 6.3A IP20 SX025776 - 3RV2421-1GA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 6.3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047621062686
Sonepar cikkszám
SX025776
Gyártói cikkszám
3RV2421-1GA10
Gyártói típuskód
3RV2421-1GA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
6.3 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- A-kioldó: 4,5...6,3 A
- Rövidzárlati kioldó: 130 A
- Csavarkapocs: Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Készülékváltozatok: Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, fő- és VÉSZKI kapcsoló, IT hálózatok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Segédkapcsolók: Opcionálisan beépített
- Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Alacsony hőveszteség a kompakt és klímabiztos működés érdekében.
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA) biztosítják a megbízhatóságot.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Széles választékú tartozékok minden mérethez szabványosítottak.
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldás a SIRIUS moduláris rendszer révén.
S0 méretű megszakító Transzformátorvédelemhez
A S0 méretű megszakító a transzformátorok megbízható védelmét szolgálja a rövidzárlat és túlterhelés ellen.