Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.16A IP20 SX025253 - 3RV2011-0AA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.16A IP20 SX025253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.11-0.16 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.1-2.1 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025253

Gyártói cikkszám

3RV2011-0AA25

Gyártói típuskód

3RV2011-0AA25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.11-0.16 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2.1-2.1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.16 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.04 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és túlterhelés elleni védelmet biztosít a rendszerek számára.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,11...0,16 A
    • N-kioldó 2,1 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Készülékváltozatok motorvédelemre és egyéb felhasználásokra
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás terhelés esetén
    • Túlterhelés elleni védelem
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész technológia