SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.2A IP20 SX025256 - 3RV2011-0BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.14-0.2 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.6-2.6 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025256
Gyártói cikkszám
3RV2011-0BA20
Gyártói típuskód
3RV2011-0BA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.6-2.6 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 0,14...0,2 A
- N-kioldó 2,6 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációk rövidzárvédelmére
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Optimális teljesítmény IE3/IE4 motorokhoz
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész moduláris rendszer
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.