Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.32A IP20 SX025264 - 3RV2011-0DA25

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 0.32A IP20 SX025264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.22-0.32 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.2-4.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025264

Gyártói cikkszám

3RV2011-0DA25

Gyártói típuskód

3RV2011-0DA25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.22-0.32 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4.2-4.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.32 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.09 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00 méretű megszakító motorvédelemhez

    A S00 méretű megszakító motorvédelemhez megbízható leállítást és túlterhelés elleni védelmet biztosít a rendszerek számára.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,22...0,32 A N-kioldó 4,2 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási teljesítmény keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Kaphatók csavaros vagy rugós csatlakozókkal
    • Opcionálisan beépített segédkapcsolóval
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállítás terhelés esetén
    • Túlterhelés elleni védelem
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok minden mérethez
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész