SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 10A IP20 SX025752 - 3RV2411-1JA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025752
Gyártói cikkszám
3RV2411-1JA20
Gyártói típuskód
3RV2411-1JA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- A-kioldó 7...10 A
- N-kioldó 208 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- ATEX vagy IEC Ex jóváhagyások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionális beépített segédkapcsoló
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Alacsony hőveszteség
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Mindig naprakész technológia
S00 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.