SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 25A IP20 SX025792 - 3RV2421-4DA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-25 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025792
Gyártói cikkszám
3RV2421-4DA20
Gyártói típuskód
3RV2421-4DA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
18-25 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
119 mm
- A-kioldó: 18...25 A
- N-kioldó: 400 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Készülékváltozatok motorvédelemre és növényvédelemre
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionális beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
- Megbízható védelem a transzformátorok számára
- Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakozás
- Optimalizált teljesítmény IE3/IE4 motorokhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Csökkentett főáramkör huzalozás
- Szabványosított tartozékok minden mérethez
S0 méretű megszakító a transzformátor védelméhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító a transzformátorok megbízható védelmét biztosítja rövidzárlat és túlterhelés ellen.