Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 0.25A IP20 SX025807 - 3RV2711-0CD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 0.25A IP20 SX025807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0.25 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025807

Gyártói cikkszám

3RV2711-0CD10

Gyártói típuskód

3RV2711-0CD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

0.25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.1 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

S00-as megszakító méretű rendszervédelemhez jóváhagyott megszakítóval UL 489, CSA C22.2 No.5-02 A-kioldó 0,25 A N-kioldó 3,3 A csavaros kapocs Szabványos kapcsolási kapacitás Megszakító SIRIUS 3RV2 Az UL 489/CSA C252.2-es zárlati terhelés elleni védelemre