Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 10A IP20 SX025823 - 3RV2711-1JD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 10A IP20 SX025823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025823

Gyártói cikkszám

3RV2711-1JD10

Gyártói típuskód

3RV2711-1JD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00 méretű megszakító

    A S00 méretű megszakító a rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely alacsony hőveszteséggel és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Jóváhagyás: UL 489, CSA C22.2 No.5-02
    • A-kioldó: 10 AN kioldó, 130 A csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Alkalmazás: IE3/IE4 motorokhoz optimalizált
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás: ATEX vagy IEC Ex
    • Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációkhoz
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok: segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
    • Folyamatosan naprakész technológia a megbízhatóság érdekében