Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 10A IP20 SX025856 - 3RV2811-1JD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 10A IP20 SX025856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025856

Gyártói cikkszám

3RV2811-1JD10

Gyártói típuskód

3RV2811-1JD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00-as méretű megszakító

    A S00-as méretű megszakító a transzformátor védelméhez készült, UL 489 jóváhagyott megszakítóval.

    Technikai részletek:

    • UL 489/CSA szabvány szerinti transzformátorvédelem
    • 10 A N-kioldás, 208 A csavaros kapocs
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Optimális teljesítmény IE3/IE4 motorokhoz
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazható veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Mindig naprakész megoldások