Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 12.5A IP20 SX025824 - 3RV2711-1KD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 12.5A IP20 SX025824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12.5 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025824

Gyártói cikkszám

3RV2711-1KD10

Gyártói típuskód

3RV2711-1KD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

12.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00 méretű megszakító

    A S00 méretű megszakító rendszervédelemhez jóváhagyott UL 489 megszakító, amely alacsony hőveszteséggel és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.

    Műszaki adatok:

    • UL 489 és CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
    • A-kioldó 12,5 A, N-kioldó 163 A
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Beépített segédkapcsoló opció
    • Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek, például SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a veszélyes területeket is
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot