Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 12.5A IP20 SX025857 - 3RV2811-1KD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 12.5A IP20 SX025857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12.5 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025857

Gyártói cikkszám

3RV2811-1KD10

Gyártói típuskód

3RV2811-1KD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

12.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00-as megszakító méretű transzformátorvédelemhez

    A S00-as megszakító méretű transzformátorvédelemhez UL 489 jóváhagyott megszakító, amely optimális védelmet nyújt a transzformátorok rövidzárlat ellen.

    Műszaki részletek:

    • UL 489 és CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
    • 12,5 A N-kioldás, 260 A csavaros kapocs
    • Alacsony hőveszteség
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
    • Változatok növényvédelemre és indítókombinációkhoz
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkioldók és jelzőkapcsolók
    • Hozzá tartozó SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Jól bevált 3RV1 sorozat helyettesítése
    • Egyszerű és hatékony használat
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
    • Globális jóváhagyások, beleértve az ATEX és IEC Ex alkalmazásokat