Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Circuit breaker UL489 15 A IP20 SX025828 - 3RV2742-5BD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Circuit breaker UL489 15 A IP20 SX025828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 600-600 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 15 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

283 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025828

Gyártói cikkszám

3RV2742-5BD10

Gyártói típuskód

3RV2742-5BD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

600-600 V

Névleges tartós áram (Iu):

15 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Mélység:

176 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

170 mm

S3 méretű megszakító rendszervédelemhez jóváhagyott megszakítóval UL 489, CSA C22.2 No.5-02 A-kioldó 15 A N-kioldás 225 A csavaros kapocs Megszakító SIRIUS 3RV2 Az UL 489/CSA C22.2 szerinti rendszervédelemhez UL 489/CSA C22.2 No. 5-ös számú védelmi rendsz