Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 22A IP20 SX025826 - 3RV2721-4CD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 22A IP20 SX025826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 22 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025826

Gyártói cikkszám

3RV2721-4CD10

Gyártói típuskód

3RV2721-4CD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

144 mm

    S0 megszakító méretű rendszervédelemhez

    A S0 megszakító méretű rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely optimális megoldást nyújt a rövidzárlatos rendszerek terhelésének védelmére.

    Technikai részletek:

    • UL 489, CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
    • A-kioldás: 22 A
    • N-kioldás: 286 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Segédkapcsoló opció
    • Széles tartozékválaszték
    • Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
    • Az új 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész