Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 22A IP20 SX025860 - 3RV2821-4CD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 22A IP20 SX025860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 22 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025860

Gyártói cikkszám

3RV2821-4CD10

Gyártói típuskód

3RV2821-4CD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

55 kA

Magasság:

144 mm

    S0 méretű megszakító a transzformátor védelméhez

    A S0 méretű megszakító a transzformátorok védelmére szolgál, UL 489 jóváhagyással és alacsony hőveszteséggel rendelkező kompakt kialakítással.

    Technikai részletek:

    • UL 489 és CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
    • A-kioldó 22 A, N-kioldó 364 A
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • 3RV2 megszakítók helyettesítik a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Csökkentett főáramkör huzalozás az SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer használatával
    • Világméretű jóváhagyások, beleértve az ATEX és IEC Ex alkalmazásokat
    • Egyszerű és moduláris rendszer a könnyű frissítéshez