SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 3.2A IP20 SX025818 - 3RV2711-1DD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 3.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025818
Gyártói cikkszám
3RV2711-1DD10
Gyártói típuskód
3RV2711-1DD10
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
3.2 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
144 mm
- UL 489, CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
- A-kioldás 3,2 AN kioldó 42 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Széles alkalmazási lehetőségek, beleértve a veszélyes területeket is
- Egyszerű és moduláris rendszer a könnyű frissítéshez
- Csökkentett főáramkör huzalozás az energiahatékonyság érdekében
S00 méretű megszakító
A S00 méretű megszakító rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely alacsony hőveszteséggel és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.