Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Circuit breaker UL489 30 A IP20 SX025831 - 3RV2742-5ED10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Circuit breaker UL489 30 A IP20 SX025831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 600-600 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 30 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

283 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025831

Gyártói cikkszám

3RV2742-5ED10

Gyártói típuskód

3RV2742-5ED10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

600-600 V

Névleges tartós áram (Iu):

30 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Mélység:

176 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

170 mm

    S3 méretű megszakító

    A S3 méretű megszakító a rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely optimális megoldást kínál különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Jóváhagyott megszakító UL 489, CSA C22.2 No.5-02
    • A-kioldó 30 A, N-kioldás 390 A
    • Csavaros kapocs
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
    • Széleskörű globális jóváhagyások (IEC, UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók

    Vásárlói előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Jelentős mértékben csökkenti a főáramkör huzalozását
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Friss és naprakész megoldások az ipari igényekhez