SIEMENS - Circuit breaker UL489 35 A IP20 SX025832 - 3RV2742-5FD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 600-600 V
Névleges tartós áram (Iu) - 35 A
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
283 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025832
Gyártói cikkszám
3RV2742-5FD10
Gyártói típuskód
3RV2742-5FD10
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
600-600 V
Névleges tartós áram (Iu):
35 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
70 mm
Mélység:
176 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
170 mm