Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 4A IP20 SX025819 - 3RV2711-1ED10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 4A IP20 SX025819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025819

Gyártói cikkszám

3RV2711-1ED10

Gyártói típuskód

3RV2711-1ED10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.8 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00 méretű megszakító

    A S00 méretű megszakító a rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely alacsony hőveszteséggel és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.

    Műszaki részletek:

    • Jóváhagyás: UL 489, CSA C22.2 No.5-02
    • A-kioldás: 4 AN kioldó
    • Maximális áram: 52 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionális beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Energiabeviteli lehetőségek: SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot