Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 5A IP20 SX025853 - 3RV2811-1FD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 5A IP20 SX025853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 5 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025853

Gyártói cikkszám

3RV2811-1FD10

Gyártói típuskód

3RV2811-1FD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

144 mm

    S00-as méretű megszakító

    A S00-as méretű megszakító a transzformátor védelméhez készült, UL 489 jóváhagyott megszakítóval.

    Műszaki részletek:

    • UL 489 és CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
    • A-kioldás: 5 A
    • N-kioldás: 104 A
    • Csavaros kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás
    • Kompakt és klímabiztos kialakítás
    • Alacsony hőveszteség
    • Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionális beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok
    • Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Jól bevált 3RV1 sorozat helyettesítése
    • Világméretű jóváhagyások biztosítják a megbízhatóságot
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész