Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Circuit breaker UL489 60 A IP20 SX025836 - 3RV2742-5LD10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Circuit breaker UL489 60 A IP20 SX025836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 600-600 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 60 A

  • Fáziskimaradás-érzékeny - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

283 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025836

Gyártói cikkszám

3RV2742-5LD10

Gyártói típuskód

3RV2742-5LD10

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

600-600 V

Névleges tartós áram (Iu):

60 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Mélység:

176 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

170 mm

    S3 méretű megszakító rendszervédelemhez jóváhagyott megszakítóval

    A SIRIUS 3RV2 megszakító kompakt és klímabiztos megoldást kínál UL 489 és CSA C22.2 No.5-02 szabványoknak megfelelő rendszervédelemhez.

    Műszaki részletek:

    • UL 489/CSA C22.2 No. 5-ös számú védelmi rendszer
    • A-kioldó 60 A, N-kioldás 780 A
    • Csavaros kapocs
    • Motorvédelem túlterhelési relé funkcióval
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz jóváhagyott
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors csatlakozás érdekében
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
    • Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
    • Optimalizált terhelésadagolókhoz és IE3/IE4 motorokhoz
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Helyettesíti a jól bevált 3RV1 sorozatot
    • Világméretű jóváhagyások biztosítják a megbízhatóságot