SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER UL489 8A IP20 SX025822 - 3RV2711-1HD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 8 A
Fáziskimaradás-érzékeny - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025822
Gyártói cikkszám
3RV2711-1HD10
Gyártói típuskód
3RV2711-1HD10
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
8 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
97 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
144 mm
- UL 489, CSA C22.2 No.5-02 jóváhagyás
- A-kioldó 8 A, N-kioldás 104 A
- Csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Motorvédelem (túlterhelési relé funkcióval)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Beépített segédkapcsoló opció
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Kapcsolódó SIRIUS 3RV29 betáplálási rendszer
- Alacsony hőveszteség a hatékony működés érdekében
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű telepítés és üzemeltetés
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- A 3RV2 megszakítók helyettesítik a jól bevált 3RV1 sorozatot
S00 méretű megszakító
A S00 méretű megszakító rendszervédelemhez jóváhagyott megszakító, amely alacsony hőveszteséggel és széleskörű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.