SIEMENS - CLIP-ON LABEL 6X12MM, WHITE SX024839 - 3RQ3902-0B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024839
Gyártói cikkszám
3RQ3902-0B
Gyártói típuskód
3RQ3902-0B
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
6 mm
Magasság:
12 mm
rácsíptethető címke 6 x 12 mm-es SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.