Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 1AC230V 50HZ 8A UK4% IP00 SX031374 - 4EM4700-0CB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 1AC230V 50HZ 8A UK4% IP00 SX031374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 7.2-7.2 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 9.8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031374

Gyártói cikkszám

4EM4700-0CB00

Gyártói típuskód

4EM4700-0CB00

Névleges áram AC:

7.2-7.2 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

9.8 A

Pólusszám, primeroldal:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Névleges induktivitás:

3.5 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:1; UN1(V):230; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):8 /50; ILN (A): 7,2; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 3,5; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE