Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 1AC400V 50HZ 14A UK4% IP00 SX031376 - 4EM4912-1CB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 1AC400V 50HZ 14A UK4% IP00 SX031376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 12.6-12.6 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 17.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031376

Gyártói cikkszám

4EM4912-1CB00

Gyártói típuskód

4EM4912-1CB00

Névleges áram AC:

12.6-12.6 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

17.1 A

Pólusszám, primeroldal:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

3.46 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

    Kommutáló szivattyú átalakítóhoz

    A Kommutáló szivattyú átalakító egyfázisú reaktorok és háromfázisú reaktorok kommutációs reaktoraként működik, amely megbízhatóan csökkenti a vezetékrendszeri zavarokat.

    Műszaki adatok:

    • Fázisok: 1
    • UN1(V): 400
    • ITHMAX 1(A) / F1(HZ): 14/50
    • ILN (A): 12,6
    • Egyesült Királyság (%): 4
    • LN(MH): 3,46
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • EN 61558-2-20 >CHOKE<

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a terhelések által okozott vezetékrendszeri zavarokat.
    • Megbízható működés frekvenciaváltókkal és egyenáramú szaggatókkal kombinálva.
    • Egyszerű csatlakoztatás csavaros és füles megoldásokkal.