Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 1AC400V 50HZ 24A UK4% IP00 SX031377 - 4EM5100-2CB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 1AC400V 50HZ 24A UK4% IP00 SX031377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 21.6-21.6 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 29.4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031377

Gyártói cikkszám

4EM5100-2CB00

Gyártói típuskód

4EM5100-2CB00

Névleges áram AC:

21.6-21.6 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

29.4 A

Pólusszám, primeroldal:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

2.02 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A)/F1(HZ):24/50; ILN (A): 21,6; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 2,02; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÓK TÍPUSA: CSAVAROS CSATLAKOZTATÁS; EN 61558-2-20 >CHOKE< A 4EM egyfázisú reaktorok és