Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 125A UK4% IP00 SX031411 - 4EU2422-7AA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 125A UK4% IP00 SX031411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 112.5-112.5 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 153.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031411

Gyártói cikkszám

4EU2422-7AA00-0AA0

Gyártói típuskód

4EU2422-7AA00-0AA0

Névleges áram AC:

112.5-112.5 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

153.1 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

0.169 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

COM CHK 3AC400V 50HZ 125A UK4% IP00