Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 40A UK4% IP00 SX031400 - 4EP3800-2DS00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 40A UK4% IP00 SX031400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC - 36-36 A

  • Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen

  • Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP00

  • Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 49 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031400

Gyártói cikkszám

4EP3800-2DS00

Gyártói típuskód

4EP3800-2DS00

Névleges áram AC:

36-36 A

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

49 A

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges induktivitás:

0.56 mH

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

KOMMUTÁLÓ SZIVATTYÚ ÁTALAKÍTÓHOZ; FÁZISOK:3; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):40/50; I LN (A): 36; Egyesült Királyság (%):4; LN(MH): 0,56; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÓK TÍPUSA: CSAVAROS CSATLAKOZTATÁS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-FELISMERTETT< >CHOKE< A 4EM