SIEMENS - COM CHK 3AC400V 50HZ 63A UK4% IP00 SX031403 - 4EP3900-2DS00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 56.7-56.7 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 77.2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031403
Gyártói cikkszám
4EP3900-2DS00
Gyártói típuskód
4EP3900-2DS00
Névleges áram AC:
56.7-56.7 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
77.2 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges induktivitás:
0.35 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4 %