SIEMENS - COMP. AUX.SW.BL.,1NO+1NCSOLID-ST.,1NOSTA SX023852 - 3RH2911-2NE21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023852
Gyártói cikkszám
3RH2911-2NE21
Gyártói típuskód
3RH2911-2NE21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
segédkapcsoló, szilárdtest-kompatibilis, előlapon, 2 NO + 1 NC, .3/.4, --/--, .3/.4, .1/.2, áramút: 1 NO (szilárdtest kompatibilis), --, 1 NO, 1 NC (szilárdtest kompatibilis), rugós kapocs, kontaktorhoz 3 kontaktor H2RT aux2 SIRIUS 3RH29 a vezérlőáramkör