Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Compact load feeder Reversing starter IP20 SN097024 - 3RA6250-1CB34

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Compact load feeder Reversing starter IP20 SN097024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209715387

Sonepar cikkszám

SN097024

Gyártói cikkszám

3RA6250-1CB34

Gyártói típuskód

3RA6250-1CB34

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

4 A

Kioldási osztály:

beállítható

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-4 A

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

3

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

165 mm

SIRIUS Compact load feeder Irányváltó indító 690 V 24 V AC/DC 50...60 Hz 1...4 A IP20 Csatlakozó fő áramkör: Csavaros kivezetés Csatlakozó vezérlő áramkör: dugaszolható, kapcsok nélkül kompakt indító SIRIUS 3RA62 szabványos háromfázisú motorok rendkívüli