Nem visszaküldhető

SIEMENS - Complete unit signaling column IP65 SX038495 - 8WD4421-0GA05-0AG0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Complete unit signaling column IP65 SX038495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621064390

Sonepar cikkszám

SX038495

Gyártói cikkszám

8WD4421-0GA05-0AG0

Gyártói típuskód

8WD4421-0GA05-0AG0

Funkció:

állandó fény

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

    Komplett egység jelzőoszlop

    A termék egy moduláris és kommunikációs jelzőoszlop, amely modern kialakítással rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Cső hossza: 250 mm
    • Talp anyaga: műanyag
    • Termékcsalád: SIRIUS 8WD

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés csatlakozó elem csőszereléshez.
    • Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást.
    • Modern dizájn, amely illeszkedik a korszerű ipari környezetekhez.