SIEMENS - Complete unit signaling column IP65 SX038496 - 8WD4423-5AK05-0AE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064406
Sonepar cikkszám
SX038496
Gyártói cikkszám
8WD4423-5AK05-0AE0
Gyártói típuskód
8WD4423-5AK05-0AE0
Funkció:
állandó fény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Komplett egység jelzőoszlop, felül: folyamatos fény, sárga, középen: folyamatos fény, kék, alul: folyamatos fény, zöld, integrált LED 24 V AC/DC, csatlakozó elem csőszereléshez, cső, 250 mm, talp, műanyag SIRIUS 8WD jelzőoszlopok - Moduláris és kommunikác