SIEMENS - Complete unit signaling column IP65 SX038497 - 8WD4423-5AK05-0AF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621064413
Sonepar cikkszám
SX038497
Gyártói cikkszám
8WD4423-5AK05-0AF0
Gyártói típuskód
8WD4423-5AK05-0AF0
Funkció:
állandó fény
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Komplett egység jelzőoszlop, felül: folyamatos fény, kék, középen: folyamatos fény, zöld, integrált LED 24 V AC/DC, alul: Egy villanású fényelem, átlátszó, integrált. zseblámpa elektronika 24 V DC, csatlakozó elem csőszereléshez, cső, 250 mm, talp, műanya