SIEMENS - CONDUCTOR SIZE 00 3-POLE SX029560 - 3TF2186-8BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó - 6
Segédérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029560
Gyártói cikkszám
3TF2186-8BB4
Gyártói típuskód
3TF2186-8BB4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó:
6
Segédérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A
CONDUCTOR SIZE 00 3-POLE