SIEMENS - Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC conn SX035088 - 6ES7923-0BC00-0DB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035088
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BC00-0DB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BC00-0DB0
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Árnyékolt összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz az elülső csatlakozómodul és a 16x0,14 mm2-es csatlakozómodul IDC csatlakozókkal, hossza = 2,0 m A 16 tűs körkábel (árnyékolt) 2 m hosszúsággal jelenti a kapcsolatot az elülső csatlakozó és a csatlakozómod