SIEMENS - Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC conne SX035086 - 6ES7923-0BB00-0DB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035086
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BB00-0DB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BB00-0DB0
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hossz: 1,0 m
- 16 tűs körkábel (árnyékolt)
- Csatlakozók: IDC csatlakozók
- Kompatibilis a SIMATIC S7-300/1500 rendszerrel
- Problémamentes telepítés és gyors ellenőrzés még összetett rendszerek esetén is.
- Csökkentett karbantartási költségek és bővítési lehetőségek.
- Moduláris SIMATIC TOP connect csatlakozóval a leggyorsabb és legbiztonságosabb kábelezés érdekében.
- Hibaforrások jelentős csökkentése a kábelezés során.
Árnyékolt összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz
Az árnyékolt összekötő kábel biztosítja a problémamentes és biztonságos jeláramlást az elülső csatlakozómodul és a csatlakozómodul között.