Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035103 - 6ES7923-5BA50-0EB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 50

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035103

Gyártói cikkszám

6ES7923-5BA50-0EB0

Gyártói típuskód

6ES7923-5BA50-0EB0

Hosszúság:

0.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

50

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Árnyékolatlan csatlakozókábel f. SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm2 a 4 x 16 pólusú elülső csatlakozómodul és az 1 x 50 pólusú IDC csatlakozókkal ellátott csatlakozómodul között, L = 0,5 m Az 50 tűs körkábel (árnyékolatlan) 0,5 m hosszúsággal az elülső csatlako