SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035107 - 6ES7923-5BC50-0EB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 50
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035107
Gyártói cikkszám
6ES7923-5BC50-0EB0
Gyártói típuskód
6ES7923-5BC50-0EB0
Hosszúság:
2.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
50
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Árnyékolatlan csatlakozókábel f. SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm2 az elülső csatlakozómodul 4 x 16 pólusú és az 1 x 50 pólusú csatlakozómodul között IDC csatlakozókkal, L = 2,5 m Az 50 tűs körkábel (árnyékolatlan) 2,5 m hosszúsággal az elülső csatlakozómodul