Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035113 - 6ES7923-5CB00-0EB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Connecting cable unshielded f. SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x SX035113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 50

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035113

Gyártói cikkszám

6ES7923-5CB00-0EB0

Gyártói típuskód

6ES7923-5CB00-0EB0

Hosszúság:

10 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

50

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Árnyékolatlan csatlakozókábel f. SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm2 az elülső csatlakozó modul 4 x 16 pólusú és a csatlakozó modul között 1 x 50 pólus IDC csatlakozókkal, L = 10,0 m Az 50 pólusú körkábel (árnyékolatlan) 10 m hosszúsággal az elülső csatlakozó mo