Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC co SX035087 - 6ES7923-0BC00-0CB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC co SX035087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 16

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035087

Gyártói cikkszám

6ES7923-0BC00-0CB0

Gyártói típuskód

6ES7923-0BC00-0CB0

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

16

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

    Árnyékolatlan összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz

    Ez az előre összeszerelt kábel problémamentes és biztonságos jeláramlást tesz lehetővé az elülső csatlakozómodul és a csatlakozómodul között.

    Technikai részletek:

    • Hossz: 2,0 m
    • 16 tűs körkábel (árnyékolatlan)
    • Csatlakozók: IDC csatlakozók
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-300/1500 rendszerrel

    Ügyfél előnyök:

    • Problémamentes telepítés és gyors ellenőrzés még összetett rendszerek esetén is.
    • Alacsony vezetékezési költségek és csökkentett hibaforrások.
    • Teljesen moduláris SIMATIC TOP connect csatlakozó a leggyorsabb és legbiztonságosabb rendszerkábelezés érdekében.
    • Perifériák érzékelői és aktuátorai könnyen csatlakoztathatók a SIMATIC S7-1500-hoz.