SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm2 with IDC co SX035093 - 6ES7923-0BE00-0CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 4 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035093
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BE00-0CB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BE00-0CB0
Hosszúság:
4 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Árnyékolatlan összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz az elülső csatlakozómodul és a 16x0,14 mm2-es csatlakozómodul IDC csatlakozókkal, hossza = 4,0 m A 16 tűs körkábel (árnyékolatlan) 4 m hosszúsággal jelenti a kapcsolatot az elülső csatlakozó és a csatl