SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC con SX035084 - 6ES7923-0BA50-0CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035084
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BA50-0CB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BA50-0CB0
Hosszúság:
0.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hossz: 0,5 m
- Csatlakozók: 16x0,14 mm2-es IDC csatlakozók
- Kábel típusa: 16 tűs körkábel (árnyékolatlan)
- Moduláris SIMATIC TOP connect csatlakozó része
- Problémamentes telepítés és gyors ellenőrzés még összetett rendszerek esetén is.
- Alacsony vezetékezési költségek és csökkentett hibaforrások.
- Kompatibilitás a perifériák érzékelőivel és aktuátoraival a SIMATIC S7-1500-hoz.
Árnyékolatlan összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz
Az árnyékolatlan összekötő kábel biztosítja a problémamentes és biztonságos jeláramlást az elülső csatlakozómodul és a csatlakozómodul között.