SIEMENS - Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14mm2 with IDC con SX035085 - 6ES7923-0BB00-0CB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035085
Gyártói cikkszám
6ES7923-0BB00-0CB0
Gyártói típuskód
6ES7923-0BB00-0CB0
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
- Hossz: 1,0 m
- 16 tűs körkábel, árnyékolatlan
- Csatlakozók: IDC csatlakozókkal
- Kompatibilis a SIMATIC S7-300/1500 rendszerrel
- Gyors és biztonságos rendszerkábelezés
- Alacsony vezetékezési költségek
- Csökkentett hibaforrások a kábelezésben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Komplex telepítések gyors ellenőrzése
Árnyékolatlan összekötő kábel SIMATIC S7-300/1500-hoz
Az árnyékolatlan összekötő kábel biztosítja a problémamentes és biztonságos jeláramlást az elülső csatlakozómodul és a csatlakozómodul között.