SIEMENS - CONNECTING COMB 2-POLE SX024836 - 3RQ3901-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Szélesség - 12.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024836
Gyártói cikkszám
3RQ3901-0A
Gyártói típuskód
3RQ3901-0A
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
3.3 mm
Mélység:
11 mm
Csatlakozó fésűs 2-pólusú SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz.