Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONNECTING TERMINAL 3VA SX037513 - 8PQ5000-4BA58

MásolásMásolás
SIEMENS - CONNECTING TERMINAL 3VA SX037513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 87 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 50 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037513

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA58

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA58

Szekrényszélességhez alkalmas:

87 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

50 mm

Anyag:

műanyag

Magasság:

50 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Csatlakozó terminál 3VA