SIEMENS - CONNECTION MODULE F. 8 I/A-T.+1I SX038305 - 8WA2211-3KE50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0 mm2
Névleges áram In - 10 A
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Üzemi hőmérséklet - -40-55 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038305
Gyártói cikkszám
8WA2211-3KE50
Gyártói típuskód
8WA2211-3KE50
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40-55 °C
Szín:
fekete
Szélesség:
46.5 mm
Mélység:
65.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
csatlakozó modul L+, L-, S integr. 8 kezdeményezőnek vagy cselekvőnek. kifejezést. és 1 betáplálási kifejezés. Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, r