Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONNECTOR SET, MOTOR SUPPLY SX024272 - 3RK1902-0CE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONNECTOR SET, MOTOR SUPPLY SX024272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024272

Gyártói cikkszám

3RK1902-0CE00

Gyártói típuskód

3RK1902-0CE00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Csatlakozókészlet, motorcsatlakozás 8 x 1,5 mm2, 9 pólusú, kompletten PG16 kábelbemenettel

    A termék egy motorcsatlakozási készlet, amely 8 x 1,5 mm2-es vezetékekkel és 9 pólusú csatlakozóval rendelkezik, PG16 kábelbemenettel.

    Műszaki részletek:

    • Vezetékek száma: 8
    • Vezeték keresztmetszete: 1,5 mm2
    • Pólusok száma: 9
    • Kábelbemenet: PG16

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés a PG16 kábelbemenetnek köszönhetően.
    • Stabil és megbízható motorcsatlakozás.
    • Komplett készlet a gyors és hatékony használathoz.