Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONT.ASS.AC3630KW380V,AC200-240V50/60HZ IP00 SX029530 - 3TE6804-5CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.ASS.AC3630KW380V,AC200-240V50/60HZ IP00 SX029530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csillag-delta

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029530

Gyártói cikkszám

3TE6804-5CP0

Gyártói típuskód

3TE6804-5CP0

Funkció:

csillag-delta

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP00

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1090 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

630 kW

CONT.ASS.AC3630KW380V,AC200-240V50/60HZ IP00