SIEMENS - CONT.COMB.FOR REV.4KW/400V,DC125V,VAR IP20 SX022197 - 3RA2316-8XB34-1DG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 3.6775 kW
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022197
Gyártói cikkszám
3RA2316-8XB34-1DG4
Gyártói típuskód
3RA2316-8XB34-1DG4
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.6775 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-125 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
CONT.COMB.FOR REV.4KW/400V,DC125V,VAR IP20