Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.REL. 4NO+4NC,125VAC 50/60HZ, S00 SX023714 - 3RH2344-1CL00-0KA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.REL. 4NO+4NC,125VAC 50/60HZ, S00 SX023714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 125-125 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

96 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023714

Gyártói cikkszám

3RH2344-1CL00-0KA0

Gyártói típuskód

3RH2344-1CL00-0KA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

125-125 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

125-125 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktorrelé, 4 NO + 4 NC, 125 V AC, 50/60 Hz, varisztorral bedugva, csavaros kapocs, S00 keretméret, levehető segédkapcsoló, alapkészülék: 2 NO + 2 NC segédkapcsoló: 2 NO + 2 NC Segédkontaktor SIRIUS vezérlőjelek kapcsolásához a 3RH2 vezérlőáramkörben.